曜日別特売
HI20-2M-VT HIパイプ ヴァンテック 79661139

HIパイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)3
内容量1本注文コード79661139品番HI20-2M-VT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。
純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。

用途
建物内の給水等の設備配管。
トラスコ品番601-9508厚さ(mm)3呼び径(mm)20寸法t(mm)3寸法D(mm)26材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0外径(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
※定尺カット品の為、全長は±3mm程度の誤差が発生する事があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 電気製品部材
株式会社スリーウエイ・HD 卸売・小売業

今回は表面の傷が多く、修正が出来ないほどです。
次回は他社製にして事前に梱包など注意書きを付けてから発注するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする