日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ブラシ
日本クリンテックの デッキブラシ
Home&Base デッキブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79661385
品番
111452
参考基準価格(税別)
¥838
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ベーシックタイプの化繊デッキブラシです。
水気に強い樹脂ヘッドです。
用途
床面などのブラッシングに。
トラスコ品番
354-7642
材質
毛:PVC、柄:スチールパイプ・PP 、ヘッド:PP
長さ(mm)
1110
幅(mm)
180
奥行(mm)
80
毛丈(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※熱や火の近くなど高温になる所でのご使用・保管はおやめください。
※ハンドル柄に力をかけ過ぎますと折れたり変形する危険があります。
※本来の目的以外でのご使用はお控えください。