シモン
シモンの 耐切創手袋
シモンの その他耐切創手袋
耐切創手袋 CR-182
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5双)
注文コード
79662365
品番
CR-182 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面のザラザラ加工でグリップ力を強化した耐切創手袋です。
用途
切創リスクのあるすべての現場へ。
トラスコ品番
572-8006
材質
本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム
色
青
サイズ
M
規格
【EN388 2016】4X41E
機能
耐切創
全長(cm)
23
中指長(cm)
18
手のひらまわり(cm)
23
ゲージ数
18
耐切創性
(耐背切創レベル)X/E