Tzeテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード79662548 品番TZe-151V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ラベルライター・プリンター専用テープ (ラミネートテープ)です。
5本入りパックです。
ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。

用途
銘盤ラベル用。
注意喚起ラベル用。
ロケーションラベル用。
各種表示ラベル用。
トラスコ品番580-6937 適合機種PT-P950NW/PT-P900W/PT-P910BT/PT-P750W/PT-P700/PT-P710BT/PT-D600/PT-D610BT/PT-P300BT/PT-D210/PT-J100 テープ幅(mm)24 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)8 テープ地色透明 文字色 適合テープ幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号18 112 090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする