DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) トラスコ品番206-4716 注文コード79662819 品番6104040
参考基準価格(税別)¥21,181 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はトラスコ品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです。
設備への加工が不要で、U ボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です。

用途既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備用。 トラスコ品番206-4716 材質亜鉛メッキ鋼 品名ケーブル12m 長さ(m)12
注意
※垂直親綱シリーズのご使用に際しては、フロントDリング付フルハーネスとの接続が必須となりますので、対応するフルハーネスをご用意ください。
※ケーブルガイドは施工するケーブル長が9mを超える場合に、9m毎にご用意いただくことを推奨しております。(9m以下であれば必要ありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする