DBI-サラ フルハーネス用反射パッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード79662968 品番1150512
参考基準価格(税別)¥2,597 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フルハーネスのベルトに装着することにより、視認性が向上し、暗い環境でも作業者の存在が分かりやすくなります。

トラスコ品番278-0284 材質生地/縫製糸:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン/ポリエステル 長さ(mm)140 幅(mm)55 厚さ(mm)10 イエロー 適合ベルト幅(mm)50 グリーン購入法適合
注意
※バックルや、調整部、ベルト交差部への取付は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする