MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
超強力パワーマグネットテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2巻)
注文コード
79665095
品番
ASTP-S-3M-2P
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。
ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
用途
掲示板や小物の保持に。
大きめのBOXやキーボックス等の保持に。
大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。
工具等の保持に。
トラスコ品番
557-9466
材質
ゴムマグネット(異方性)、粘着材
幅(mm)
13
厚さ(mm)
1.5
タイプ
粘着付
長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
超強力
商品タイプ
粘着付
吸着力(N/cm
2
)
0.91