モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
鉄・ステンレス兼用グローバルソー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
79665384
品番
NSS-180-42(3+1)
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
薄刃設計でグイグイ切れます。
刃先チップの欠損を抑制します。
抜群の長寿命を実現します。
シャープに切断できます。
用途
アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。
トラスコ品番
362-5916
適合機種
集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数
42枚
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)鉄鋼
6