※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
裸圧着スリーブ B形 (100個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
79665689
品番
B 0.5
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途
軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
トラスコ品番
122-7914
材質
無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
全長(mm)
11.5
色
シルバー
電線抱合範囲AWG(#)
22〜18
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57〜0.7
外寸法(Φmm)
2.6
適合工具
NH 60(ニチフ 手動工具)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内寸法(Φmm)
1.4
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表