絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 79665734 品番 TMN B-2-CLR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。

用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番124-5331 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 全長(mm)25.5 透明 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 内寸(mm)スリーブ:2.3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする