WTB
WTBの PCアクセサリー
WTBの OAクリーニング用品
WTBの エアーダスター
扇形エアーダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79667877
品番
FJD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
30cm離れた場所から1m以上、扇状の広範囲にエアブローができます。
トラスコ品番
520-9593
材質
ポリアセタール(POM)
厚さ(mm)
10
全長(mm)
145
使用空気圧力(MPa)
0.8
ノズル長(mm)
100
取付口
G1/4