小型ワンタッチカップリング メスプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79668060 品番MP-F1/4
参考基準価格(税別)¥506 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。
ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。
O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。
繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。
小型・堅牢で流通度が良好です。
ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。

用途
各種空気圧機器の配管着脱用
各種空気圧工具の配管着脱用
トラスコ品番382-5904 材質本体(金属部):黄銅(無電解ニッケルメッキ) 接続口径RC1/4 使用温度範囲(℃)0〜+60 六角対辺(mm)16 最高使用圧力(MPa)0.88 使用圧力0.88 使用流体空気 相手側取付サイズRc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする