高圧ユニオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79669058 品番 OU-PT-40A
参考基準価格(税別)¥11,162 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。 トラスコ品番226-6563 材質炭素鋼 寸法L(mm)74 呼び径(B)1 1/2 寸法B(mm)63 呼び径(A)40 呼び径(Φmm)48.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする