フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ユニオン
高圧ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79669076
品番
OU-PT-8A
参考基準価格(税別)
¥2,758
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。
トラスコ品番
226-6504
材質
炭素鋼
寸法L(mm)
42
呼び径(B)
1/4
寸法B(mm)
22
呼び径(A)
8
呼び径(Φmm)
13.8