※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79669880 品番 1321140
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 トラスコ品番468-6231 材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS 形状A型 接続口径G3/8 精度±2.5%F.S. 呼称GR A G3/8 75X4MPa 測定流体気体、液体 外径(mm)75 最小目盛(MPa)0.1 圧力レンジ(MPa)0.0〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする