※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79670065 品番 1305025
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 トラスコ品番467-2504 材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ ケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心) タイプGRタイプ 大きさ(Φ)40mm 接続ねじR1/8 材質(ケース)SUS 呼称GR D4 R1/8 40X0.25MPa 180° 精度(%)3F.S. 測定流体気体、流体 材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680) 目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤 外径(mm)40 最小目盛(MPa)- 材質(リング)SUS 圧力レンジ(MPa)0.0〜0.25
注意
※目盛板が180°表示になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
動噴の修理
農・林・水産業

包装はプチプチと段ボール箱と外箱に厳重に包まれて届きました。商品は写真と説明通りで比較的わかりやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする