1305110 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器 79670099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~1
内容量1個注文コード79670099品番1305110
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番467-2495材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS呼称GR D4 R1/8 40X1MPa 180°精度(%)3F.S.測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40最小目盛(MPa)-材質(リング)SUS圧力レンジ(MPa)0.0~1
注意
※目盛板が180°表示になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 動噴の修理
農・林・水産業

包装はプチプチと段ボール箱と外箱に厳重に包まれて届きました。商品は写真と説明通りで比較的わかりやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする