401670 水性塗料はがし液 アサヒペン 79670370 401670 水性塗料はがし液 アサヒペン 79670370 401670 水性塗料はがし液 アサヒペン 79670370 401670 水性塗料はがし液 アサヒペン 79670370

水性塗料はがし液

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79670370 品番 401670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です。
水性ですので臭いが少なく取扱いが簡単です。
はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です。
油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料・ニスの塗膜の除去が可能です。
消防法上の非危険物です。

用途
油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。
(焼付塗料や二液反応型塗料など、種類によりはがせない塗膜があります。
)
鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。
トラスコ品番577-0878 材質水、有機溶剤、界面活性剤 タイプ液体 容量(L)0.3 危険物の類別非危険物
注意
※表示の用途以外に使用しないで下さい。
※有機溶剤が含まれていますのでよく換気して下さい。
※溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取り扱って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする