※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの グローブバルブ
グローブバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79670668
品番
BS 32A
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
用途
流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。
トラスコ品番
472-0115
材質
本体材料:CAC406
全長(mm)
72
高さ(mm)
99
使用流体
油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)
ハンドル径D(Φmm)
70
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材