※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS 50A グローブバルブ 大和バルブ 79670704 BS 50A グローブバルブ 大和バルブ 79670704

グローブバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79670704 品番 BS 50A
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。 トラスコ品番472-1593 材質本体材料:CAC406 全長(mm)94 高さ(mm)132.5 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気) ハンドル径D(Φmm)90 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする