※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LIG 15A ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ 79670720 LIG 15A ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ 79670720

ゲートバルブ (125型、黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79670720 品番 LIG 15A
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用 トラスコ品番473-2716 材質黄銅(C3771) 全長(mm)42 高さ(mm)73 最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気) ハンドル径D(Φmm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする