※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LIG 20A ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ 79670729 LIG 20A ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ 79670729

ゲートバルブ (125型、黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79670729 品番 LIG 20A
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用 トラスコ品番473-2719 材質黄銅(C3771) 全長(mm)46 高さ(mm)83 最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気) ハンドル径D(Φmm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする