※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LIG 50A ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ 79670765 LIG 50A ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ 79670765

ゲートバルブ (125型、黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79670765 品番 LIG 50A
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用 トラスコ品番473-2728 材質黄銅(CAC203) 全長(mm)72 高さ(mm)148 最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気) ハンドル径D(Φmm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする