※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B10G 10A ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅) 大和バルブ 79670774 B10G 10A ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅) 大和バルブ 79670774

ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79670774 品番 B10G 10A
参考基準価格(税別)¥9,270 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JIS B 2011 適合品です。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 用途主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用 トラスコ品番473-2721 材質青銅(CAC406) 全長(mm)46 高さ(mm)133.5 最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃〜120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気) ハンドル径D(Φmm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする