※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ゲートバルブ
ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79670790
品番
B10G 15A
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
JIS B 2011 適合品です。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
用途
主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用
トラスコ品番
473-2711
材質
青銅(CAC406)
全長(mm)
55
高さ(mm)
134.5
最高許容圧力(MPa)
1.4(-29℃〜120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
ハンドル径D(Φmm)
55
商品豆知識
配管工事を支える補助部材