※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B10G 25A ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅) 大和バルブ 79670808 B10G 25A ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅) 大和バルブ 79670808

ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79670808 品番 B10G 25A
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

JIS B 2011 適合品です。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用 トラスコ品番473-2729 材質青銅(CAC406) 全長(mm)70 高さ(mm)189 最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃〜120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気) ハンドル径D(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする