※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAF3-15-B エアフィルタ(ブラケット付) ParkerTAIYO 79671228 MAF3-15-B エアフィルタ(ブラケット付) ParkerTAIYO 79671228

エアフィルタ(ブラケット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79671228 品番 MAF3-15-B
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。

付属品ブラケット トラスコ品番521-2542 接続口径Rc1/2 全長(mm)173 全幅(mm)75 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5〜60 ドレン排出手動 ドレン貯容量(cm3)75
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする