LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
薄型マグネットキャッチMC-FS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79671298
品番
MC-FS-4SW-12
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
高さ5mmの薄型タイプです。
用途
各種産業機器用。
トラスコ品番
263-7234
材質
POM、色:ホワイト、ネオジウム
幅(mm)
6.7
厚さ(mm)
4.8
全長(mm)
45
色
ホワイト
種類
標準タイプ
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
39.8
適合板厚(mm)
1.2
吸着力(N)
69
引張強度(N)
69
付加機能
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ネオジム磁石タイプは80℃以下の環境で使用してください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。