曜日別特売
SGR2S 55B-2025 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽) 79671605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGR2S 55B-2025 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽) 79671605
SGR2S 55B-2025 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽) 79671605
SGR2S 55B-2025 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽) 79671605

歯研平歯車 SGRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
歯数55
55
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
48
50
56
60
64
70
72
75
80
90
100
14
15
16
18
17
19
120
モジュール2
内容量1個注文コード79671605品番SGR2S 55B-2025
参考基準価格(税別)¥11,240販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。
高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。

用途
ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。
トラスコ品番219-8299材質S45C形状B1歯数55全長(mm)36歯幅(mm)20モジュール2ハブ外径(Φmm)Φ60歯先円直径(mm)114基準円直径(Φmm)110ハブ長さL(mm)16穴径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする