※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGR2.5S 24B-2518 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽) 79671754 SGR2.5S 24B-2518 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽) 79671754 SGR2.5S 24B-2518 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽) 79671754

歯研平歯車 SGRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79671754 品番 SGR2.5S 24B-2518
参考基準価格(税別)¥6,630 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。
高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。

用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。 トラスコ品番219-8260 材質S45C 形状B1 歯数24 全長(mm)43 歯幅(mm)25 モジュール2.5 ハブ外径(Φmm)Φ48 歯先円直径(mm)65 基準円直径(Φmm)60 ハブ長さL(mm)18 穴径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする