※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGR2.5S 55B-2525 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽) 79671867 SGR2.5S 55B-2525 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽) 79671867 SGR2.5S 55B-2525 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽) 79671867

歯研平歯車 SGRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79671867 品番 SGR2.5S 55B-2525
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。
高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。

用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。 トラスコ品番219-8294 材質S45C 形状B1 歯数55 全長(mm)43 歯幅(mm)25 モジュール2.5 ハブ外径(Φmm)Φ80 歯先円直径(mm)142.5 基準円直径(Φmm)137.5 ハブ長さL(mm)18 穴径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする