※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC2-20SJ35 ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) 79673319 GC2-20SJ35 ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) 79673319 GC2-20SJ35 ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) 79673319 GC2-20SJ35 ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) 79673319

ギヤカップリング内筒

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79673319 品番GC2-20SJ35
参考基準価格(税別)¥11,190 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

チェーンカップリング等に比べて、取付け、取り外しが簡単です。
歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。

用途動力伝達用歯車用。 トラスコ品番255-3108 材質S45C 形状T2K 歯数40 全長(mm)55 質量(kg)1.66 歯幅(mm)15 材質(本体)S45C 穴径(Φmm)20 モジュールm2 ボス径(Φmm)70 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)84 熱処理高周波焼入れ(歯面) 歯形並歯(クラウニング) 基準円直径(Φmm)80 歯面硬度50〜60HRC バックラッシ(mm)0.4〜0.6 タップサイズM8 穴径(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)10×3.3 ボス長さ(mm)40
注意
※外筒、内筒ともに単品で販売しておりますが、通常ご使用の際は外筒1個と内筒2個がセットになります。
※本製品は受託加工品のため、注文後3日でメーカー完成いたします。
※(物流は含んでおりません)
※注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。
※1個の販売でありセット販売ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする