※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
焼入平歯車SS1.5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79673328
品番
SS1.5-29H
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途
動力伝達用歯車。
トラスコ品番
257-2358
材質
S45C
形状
S1
歯数
29
全長(mm)
25
歯幅(mm)
15
モジュール
m1.5
ボス径(Φmm)
37
歯先円直径(mm)
46.5
基準円直径(Φmm)
43.5
歯面仕上げ
切削
穴径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
10