※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

焼入平歯車SSA2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79673346 品番SSA2-40H
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。

用途動力伝達用歯車用。 トラスコ品番256-2522 材質S45C 形状S5 歯数40 歯幅(mm)20 モジュールm2 歯先円直径(mm)84 基準円直径(Φmm)80 歯面仕上げ切削 穴径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする