※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
焼入平歯車SS6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79673364
品番
SS6-24HJ60
参考基準価格(税別)
¥40,710
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途
動力伝達用歯車。
付属品
ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。
トラスコ品番
256-6456
材質
S45C
形状
S1K
歯数
24
全長(mm)
88
歯幅(mm)
60
公差
(穴径)H7
モジュール
m6
ボス径(Φmm)
120
歯先円直径(mm)
156
基準円直径(Φmm)
144
歯面仕上げ
切削
タップサイズ
M12
穴径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(b2×t2)(mm)
18×4.4
ボス長さ(mm)
28