※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
焼入平歯車SSA1.5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79673380
品番
SSA1.5-60HJ25
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途
動力伝達用歯車。
トラスコ品番
255-7143
材質
S45C
形状
S5K
歯数
60
全長(mm)
15
歯幅(mm)
15
公差
(穴径)H7
モジュール
m1.5
歯先円直径(mm)
93
基準円直径(Φmm)
90
歯面仕上げ
切削
穴径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(b2×t2)(mm)
8×3.3