トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
JIS強化ガラスレンズ入 UL-101TBG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79673696
品番
UL-101 TBG
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
最高の耐傷、耐薬品性「強化ガラスレンズ入」保護めがねです。
仕様
マスク併用可
トラスコ品番
557-1830
材質
レンズ:強化ガラス、フレーム:プラスチック
幅(mm)
150
高さ(mm)
52
タイプ
アイカップ
レンズ色
透明
フレーム色
スモーク
テンプル色
スモーク
注意
※全ての薬液への耐性を保証するものではありません。