アイカップ遮光めがね

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79673888 品番 UL-108B TBPCHF
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用不可 トラスコ品番619-7755 長さ(mm)156 幅(mm)153 高さ(mm)53 加工防傷、防曇 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする