トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
アイカップ遮光めがね
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79673915
品番
UL-100 TBPCHF
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番
619-7756
長さ(mm)
162
幅(mm)
146
高さ(mm)
55
加工
防傷、防曇
紫外線カット
○