トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの その他安全ゴーグル
密閉ワイドゴーグル(シリコンバンド)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79673958
品番
GL-95C AF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
619-9314
長さ(mm)
90
幅(mm)
180
高さ(mm)
77
適合規格
ANSI
加工
防曇
紫外線カット
99.90%
通気孔
×