※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL-108B TBP1.7 アイカップ遮光めがね トーアボージン 79674046 UL-108B TBP1.7 アイカップ遮光めがね トーアボージン 79674046

アイカップ遮光めがね

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79674046 品番 UL-108B TBP1.7
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様ツル調整可 トラスコ品番618-9497 長さ(mm)156 幅(mm)153 高さ(mm)53 適合規格JIS 遮光度TBP1.7 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする