トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
アイカップ遮光めがね
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79674055
品番
UL-108B TBP2
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
ツル調整可
トラスコ品番
618-9528
長さ(mm)
156
幅(mm)
153
高さ(mm)
53
適合規格
JIS
遮光度
TBP2
紫外線カット
○