トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
アイカップ遮光めがね
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79674089
品番
UL-100 TBP1.2
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
618-9540
長さ(mm)
162
幅(mm)
146
高さ(mm)
55
適合規格
JIS
遮光度
1.2
紫外線カット
○