※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
水本機械製作所の アクセサリー/手芸用部材・金具
水本機械製作所の キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ
キーワイヤーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
120
トラスコ品番
317-7652
注文コード
79675148
品番
KW-10120-C
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
7色展開です。
用途
両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。
キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
トラスコ品番
317-7652
材質
ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
120
色
クリアー
寸法L(mm)
40
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
1
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
4.5