GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 流し・台所用品
GAONA(ガオナ)の 流し用ゴミかご
ガオナ シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (プラスチック製 ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79675898
品番
GA-PB035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
・キッチンのシンク用のゴミカゴです。
・取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
・清潔感のあるホワイトです。
材質
ポリエチレン
用途
台所パーツ(補修・交換用)
色
ホワイト
使用温度(℃)
1〜60
上径×下径×高さH(mm)
78×63.5×164