※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 防振ゴム・パッドその他
ゴム メタルバッファー 両側メネジ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79675997
品番
25150.0008
参考基準価格(税別)
¥245
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ゴムの衝撃緩和部品です。
両側にめねじが付いています。
用途
モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。
トラスコ品番
108-0643
材質
ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっき
高さ(mm)
10
ねじ寸法
M4
ばね定数(N/mm)
80
許容荷重(N)
200
外径(mm)
15
ゴム硬度
55±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応