※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム メタルバッファー 両側メネジ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79676155 品番 25150.0061
参考基準価格(税別)¥2,011 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ゴムの衝撃緩和部品です。
両側にめねじが付いています。

用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。 トラスコ品番107-9570 材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっき 高さ(mm)30 ねじ寸法M10 ばね定数(N/mm)453 許容荷重(N)3400 外径(mm)60 ゴム硬度55±5° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする