※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコシリーズF型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79676347 品番 F-12 ECO CBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。

トラスコ品番632-2614 材質再生ポリプロピレン(PP) クリアブラック 容量(L)12 適合カード差しNO.16、18(別売) 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・奥行(mm)291 適合フタFFRECOCBK(別売) 外寸法・間口(mm)424 有効内寸法・間口(mm)364.5 有効内寸法・奥行(mm)242.5 有効内寸法・高さ(mm)135.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする