DICプラスチック
DICプラスチックの コンテナー
DICプラスチックの ボックスコンテナ
DICプラスチックの ボックスコンテナ(ベタ目)
エコシリーズF型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79676390
品番
F-8 ECO CBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
トラスコ品番
632-2623
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
クリアブラック
容量(L)
8
適合カード差し
NO.18(別売)
外寸法・高さ(mm)
102.5
外寸法・奥行(mm)
291
適合フタ
FFRECOCBK(別売)
外寸法・間口(mm)
424
有効内寸法・間口(mm)
364.5
有効内寸法・奥行(mm)
242.5
有効内寸法・高さ(mm)
88