クリアーファイル20P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード79676435 品番FC-102EL NV
参考基準価格(税別)¥1,143 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

中紙なしで実用本位のローコストタイプです。
どんどん使ってきれいに整理できます。
背ラベルの背面はシンプルなデザインで書き込み可能です。
ポケットは厚手のエンボスフィルムです。

トラスコ品番196-4470 材質表紙=ポリプロピレン、ポケット=ポリプロピレンフィルム(エンボスタイプ) 厚さ(mm)ポケット:0.05、表紙:1 ネイビー 背幅(mm)15 縦(mm)431 横(mm)328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする